東安
TIG用クリアノズル
ステンレスカバー付きで補強度アップ!
全長(mm)
31
内径(Φmm)
【根本】14.3
外径(Φmm)
【根本】19.6
先端内径(mm)
27
主な適合トーチ
WELDTEC:WT-17・WT-18・WT-26 / DAIHEN:AW-17・AW-18・AW-26 / パナソニック:YT-15・YT-20(空冷)・YT-30 シリーズ
先端外径(Φmm)
31.9
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64226666
-
1.6
¥
5,460
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
64226675
-
2.4
¥
5,460
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください