アビルコインターナショナル
アウトリガーベース 25tラフテレーンクレーン用
廃プラ等の混入がない超高分子量ポリエチレン100%の素材です。そのため紫外線による劣化やひび割れは発生しません。電気絶縁性、耐水性、耐油性、耐薬品性にも優れた製品です。
用途
25tラフテレーンクレーンの最大反力を荷重試験でクリア。水平堅土上での荷重分散に最適なポリエチレン製敷板です。
質量(kg)
24.5
高さ(mm)
40
横幅(mm)
800
縦(mm)
800
耐荷重(t)
36
内容量
1セット(2枚)
注意
※水平堅土上で使用し、傾斜面、穴や溝のある地面では使用しないでください。
※耐荷重の範囲内でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64226587
-
オープン
¥
88,000
¥
96,800
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
北海道地方
1
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません