曜日別特売

旅行用圧縮袋 圧縮ポーチ トラベルポーチ 衣類収納 手で押すだけ 出張 旅行 繰り返し使用可

旅行用圧縮袋 圧縮ポーチ トラベルポーチ 衣類収納 手で押すだけ 出張 旅行 繰り返し使用可 - エレコム旅行用圧縮袋 圧縮ポーチ トラベルポーチ 衣類収納 手で押すだけ 出張 旅行 繰り返し使用可 - エレコム旅行用圧縮袋 圧縮ポーチ トラベルポーチ 衣類収納 手で押すだけ 出張 旅行 繰り返し使用可 - エレコム旅行用圧縮袋 圧縮ポーチ トラベルポーチ 衣類収納 手で押すだけ 出張 旅行 繰り返し使用可 - エレコム旅行用圧縮袋 圧縮ポーチ トラベルポーチ 衣類収納 手で押すだけ 出張 旅行 繰り返し使用可 - エレコム旅行用圧縮袋 圧縮ポーチ トラベルポーチ 衣類収納 手で押すだけ 出張 旅行 繰り返し使用可 - エレコム旅行用圧縮袋 圧縮ポーチ トラベルポーチ 衣類収納 手で押すだけ 出張 旅行 繰り返し使用可 - エレコム

出張や旅行におすすめ!袋内の空気を抜くだけで衣類をコンパクトに圧縮できるバキューム圧縮バッグです。手で押すだけで簡単に圧縮可能。荷物がすっきりまとまるので、カバンの容量に余裕が生まれ、他の荷物もゆったり収納できます。

用途
袋内の空気を抜くことで衣類を圧縮し、コンパクトに収納可能。荷物がすっきりまとまるので、カバンの容量に余裕が生まれます。
手で押すだけで簡単に空気が抜け、逆止弁付きで空気が戻らずしっかり圧縮。忙しい出張や旅行の準備もスムーズです。
しっかりと密閉できる頑丈なファスナーを採用。圧縮後の空気漏れを防ぎます。
繰り返し使っても空気が漏れにくく、しっかり圧縮をキープ。ホコリや湿気から守れるので、衣類を清潔に保管できます。
厚手のトップスやパンツなど、冬場の衣類にも対応できる、Sサイズです。 ※最大容量:約15L
市販の電動エアーポンプなどを使うことで、より薄く圧縮可能。バッグやスーツケース内の無駄なスペースを節約し、より多くの荷物を収納できます。
※電動エアーポンプは付属しません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質ナイロンブラック質量(g)約170容量(L)約15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×120×420内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64226849BMA-TRCS02SBK
6,960
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする