曜日別特売

ベルタイト シライ

ベルタイト シライ - シライベルタイト シライ - シライベルタイト シライ - シライベルタイト シライ - シライベルタイト シライ - シライベルタイト シライ - シライベルタイト シライ - シライベルタイト シライ - シライ

複数の両端金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。

用途トラック荷物の固縛に最適。エコマーク認定認定ベルト色ブルーエコマーク認定番号23 105 004再生材使用使用内容量1台
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
使用荷重(t)
ベルト長さ巻取側(m)
再生材使用率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64228538REE25M4.5ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール0.254494.2
4,300
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228547REK25M4.5NH100ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール0.254494.1
5,300
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228556REK25M4.5SHF150ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール0.254494.1
5,800
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228565REK25MS4.5NH100Sベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス0.254494.2
8,200
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228581REE50L6ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール0.764596.7
10,900
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228590REK355SHT200ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール0.509496.1
10,900
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228599REK355SHF200ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール0.509496.1
10,700
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228608REK50L6OP130ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール0.331596.6
12,000
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228617REK50L6SHT500ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール0.764596.6
13,800
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228626REK50L6SHF500ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール0.764596.6
13,600
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228635REN50LS6ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス1.52697.3
17,100
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228651REE50LS6ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス0.764596.7
18,500
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228660REK50LS6NH300Sベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス0.764596.6
22,200
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする