ワンタッチホルダーフレキアーム貼付

ワンタッチホルダーフレキアーム貼付 - Pellucid(旧MIRAREED)

スマホを押し当てるだけのワンタッチ開閉ホルダーです。手帳型ケースにも対応。サイドレバーを軽く押すだけでスマホの取外しが可能です。フレキシブルなロングアームで自由に曲げることが出できローポジションでの設置も可能です。ホルダーの方向を約180°回転出来ます。スマホの縦横置き対応。走行時の振動による揺れを軽減するアーム補助ステーが付属。車輛側への傷を防ぐ為の傷防止パッド付です。

用途車のスマホホルダーセット内容ホルダー本体×1/フレキシブルロングアーム貼付け×1/面ファスナー×2/アーム補助ステー×1/傷防止パッド×1/脱脂用アルコールパッド×2/取扱説明書×1幅(mm)150サイズ幅:約55~88mm/厚さ:約20mmまで/重さ:約280g以下高さ(mm)180奥行(mm)75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64228976PPH2515
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする