Pellucid(旧MIRAREED)
2USBカーチャージャータイプC/タイプC
コンパクト設計でソケットが飛び出しません。タイプC:PD20Wの高速充電に対応。シガーソケットから引き抜きやすい取外しリング付です。2台同時充電が可能です。青色LED付。
用途
スマホの充電
セット内容
USBカーチャージャー本体×1/取扱説明書×1
幅(mm)
80
高さ(mm)
180
奥行(mm)
25
使用環境温度(℃)
0~40
使用電圧範囲(V)
DC12/24
ヒューズ
3A(内蔵型交換不可)
点灯色
LED:青(通電時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64228958
PPJ2505
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください