曜日別特売

2USBカーチャージャータイプA/タイプA

2USBカーチャージャータイプA/タイプA - Pellucid(旧MIRAREED)

コンパクト設計でソケットが飛び出しません。タイプA:5V/2.4A。シガーソケットから引き抜きやすい取外しリング付です。2台同時充電が可能です。青色LED付。

用途スマホの充電セット内容USBカーチャージャー本体×1/取扱説明書×1幅(mm)80高さ(mm)180奥行(mm)25定格出力USB:DC5V/2.4A×2(2ポート合計5V/4.8A)(Type-A)、DC5V/3.0A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(Type-C)使用環境温度(℃)0~40使用電圧範囲(V)DC12/24ヒューズ4A(内蔵型交換不可)点灯色LED:青(通電時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64228949PPJ2502
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする