Pellucid(旧MIRAREED)
シンプルデザインドリンクホルダ―
エアコン取付タイプ。大中小の3サイズフックでエアコンフィンに合わせたサイズの選択が出来ます。600mlペットボトル/細缶/太缶/コンビニコーヒーに対応。
用途
車のドリンクホルダー
セット内容
ドリンクホルダー本体×1/エアコン取付フック×2/アジャスター貼付け傷防止用テープ×1/アジャスター貼付け粘着テープ×1
幅(mm)
110
高さ(mm)
170
奥行(mm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64228861
PDK2315
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください