曜日別特売

超軽量 無段階調光LEDトレース台 A4

超軽量  無段階調光LEDトレース台 A4 - サンコー超軽量  無段階調光LEDトレース台 A4 - サンコー超軽量  無段階調光LEDトレース台 A4 - サンコー超軽量  無段階調光LEDトレース台 A4 - サンコー超軽量  無段階調光LEDトレース台 A4 - サンコー超軽量  無段階調光LEDトレース台 A4 - サンコー超軽量  無段階調光LEDトレース台 A4 - サンコー超軽量  無段階調光LEDトレース台 A4 - サンコー

使いやすい!USBで使える超薄型のLEDトレース台です。

セット内容本体、USB TypeCケーブル、日本語取扱説明書材質ABS、Fiberglass board+FR4、PS、PP質量(g)A4:約520電源A4:USB 5V 1.0A以上寸法(幅W×高さH)(mm)LED照射面 A4:310×220ケーブル長(m)A4:約1.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)A4:350×250×(厚さ)10色温度(K)A4:約20000明るさ(Lx)A4:約1017-4330明るさ無段階調整内容量1個
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64229037GDTSA4SBK
3,618
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥680/税込¥748
北海道地方1¥680/税込¥748
沖縄地方1¥680/税込¥748
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする