曜日別特売

屋外産業用 IEEE 802.11ax ワイヤレスAP/ブリッジ/クライアント、UNバンド

屋外産業用 IEEE 802.11ax ワイヤレスAP/ブリッジ/クライアント、UNバンド - MOXA

3-in-1 産業用ワイヤレスAP/ブリッジ/クライアントのAWK-4262Aシリーズは、IEEE 802.11ax技術の採用により、最大1.775Gbpsのアグリゲーションデータ転送速度を実現し、ますます増大するデータ伝送のスピードアップへの要求に応えるよう設計されています。AWK-4262Aは、動作温度、電源入力電圧、サージ、ESD、振動をカバーする産業規格および認証に準拠しています。また、2つの冗長DC電源入力により電源の信頼性が向上し、さらに、PoE経由で電源を供給できるため、柔軟な展開が可能です。AWK-4262Aは、2.4GHz帯と5GHz帯の両方で同時に動作し、既存の802.11a/b/g/n/acと下位互換性があるため、ワイヤレスへの投資を将来にわたって保護します。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64228215AWK-4262A-UN-T
オープン
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする