AUTONICS(オートニクス)
近接センサ伝送カプラPET18-5
無電源方式:コイル間の磁気結合により信号が伝送されるため電源が不要
優れた耐環境性:送信部に油や汚物が付着しても誤動作がない
用途
掘削、マシンテーブル、ロボットアーム、移送ライン、各種回転軸
材質
黄銅(Niメッキ)
サイズ
【検出面径】M18
質量(g)
121
保護構造
IP67
応答時間
1ms以下
周囲湿度(%RH)
【使用時】35~95【保存時】35~95
周囲温度(℃)
【使用時】-25~70【保存時】-30~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送距離
5mm / 【設定】1~4.5mm
内容量
1個
取扱説明書:
(1.02MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64226901
PET18-5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください