曜日別特売

糖度計

糖度計 - はくでん

糖分を含む溶液の濃度と屈折率を迅速に測定するために使用されます。
砂糖、飲料、その他の産業分野、農業生産、科学研究分野で広く使用されています。
液糖など糖分を多く含む製品の糖度測定、フルーツジュース、清涼飲料水、炭酸飲料の製造に適しており、果物の植え付けから販売までの過程では、正確な収穫時期の決定、甘さの等級付けや分類に応用できます。

寸法(mm)113×56×32測定範囲0.0%~35.0%Brix質量(g)110電源単四電池×3(別売)分解能0.1%Brix精度(℃)±0.2%/±0.5温度補償(℃)10~40周囲温度(℃)10~40屈折率1.333~1.426内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64230559HDT-335A
19,600
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする