AFF WARE
水平器 水準器 水平器 小型 ミニ水準器
360°どの方向の傾きもサッと確認。
手のひらサイズで三脚やカメラにもぴったり。
ネオンカラーで視認性抜群、作業効率アップ。
用途
機器などの水平確認に
形状
丸型
色
イエロー
質量(g)
約1
サイズ(cm)
Φ3.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64229055
TR-SHK001
オープン
¥
598
¥
658
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください