曜日別特売

乾電池式充電器

乾電池式充電器 - ラスタバナナ乾電池式充電器 - ラスタバナナ乾電池式充電器 - ラスタバナナ乾電池式充電器 - ラスタバナナ乾電池式充電器 - ラスタバナナ乾電池式充電器 - ラスタバナナ

本製品はUSB-Aポートがついた単3形アルカリ乾電池及びニッケル水素乾電池6本交換式の簡易型バッテリーです。
屋外や停電時等で機器への充電が必要な場合に便利です。 iPhoneSE 第3世代を約80%充電可能です。(メーカーの実測値です。保証値ではありません。)
LEDライトを搭載しています。懐中電灯の代わりになり便利です。
本製品はお手持ちのUSBケーブルを使用してスマートフォン等を充電することができます。

用途本製品はお手持ちのUSBケーブルを使用してスマートフォン等を充電することができます。質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~45本体質量(g)約208(電池6本含む)出力電圧(V)5.0±0.25入力電圧(V)6.0~9.0(単3形乾電池6本)寸法(縦×横×厚さ)(mm)202×85×30梱包内容モバイルバッテリー×1、単3形乾電池6本内容量1個
注意
※アルカリ乾電池・ニッケル水素乾電池をご使用ください。マンガン電池はご使用にならないでください。
※使用後は、乾電池が高温になっている場合がありますので、しばらくたってから乾電池を取りはずしてください。
※ケーブルは製品に含まれておりません。別途ご用意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力電流
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64228328RBAT361A03WHホワイト最大1500mA
オープン
2,073
2,280(税込)
6日以内出荷
返品不可
64228337RBAT361A03BKブラック1500mA
オープン
2,073
2,280(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする