Pellucid(旧MIRAREED)
エッセンシャルオイル
感覚を心地よく刺激するオリエンタルな趣きのある香り。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
32
高さ(mm)
75.5
奥行(mm)
32
内容量(mL)
10
香り
レモングラスサンダルウッド
主原料
天然エッセンシャルオイル
内容量
1個
注意
※アロマディフューザーは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64228897
WPA-E02
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください