曜日別特売

エッセンシャルオイル

エッセンシャルオイル - Pellucid(旧MIRAREED)

清涼感と潔さをそなえるシトラスをミックスした香り。

用途車の芳香剤幅(mm)32高さ(mm)75.5奥行(mm)31.5内容量(mL)10香りシトラスライム主原料天然エッセンシャルオイル内容量1個
注意
※アロマディフューザーは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64228888WPA-E01
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする