アロマディフューザー

アロマディフューザー - Pellucid(旧MIRAREED)

ネプライズ式ディフューザー。噴霧レベル3段階調整。エッセンシャルオイルを取付けるだけ。エンジンonで自動噴霧。停止タイマー1H/2H/4H。USBケーブルで電源供給。

用途車の芳香剤セット内容ディフューザー本体×1/USBケーブル(Type-A/Type-C)×1 /ドロッパーオープナー×1/高さ調整スペーサー(ウレタン素材 高さ10mm)×2 /ボトル(洗浄用)×1/取扱説明書×1幅(mm)100サイズ約H137×W70×D70 /mm高さ(mm)180奥行(mm)90内容量1個
注意
※エッセンシャルオイルは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64228879WPA-D05
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする