リードディフューザークリップタイプ

リードディフューザークリップタイプ - Pellucid(旧MIRAREED)

気化式ディフューザー。エアコン吹出し口にクリップを挟むだけ。縦横丸型のエアコンフィンに対応。トップカバーの開閉で香りの強弱を調節。脱着式でお部屋でも使用出来ます。

用途車の芳香剤セット内容ディフューザー本体/オイルスティック/スティックホルダー(中栓)/ドロッパ―オープナー幅(mm)50サイズ約H46×W28×D82 /mm高さ(mm)125奥行(mm)40内容量1個
注意
※エッセンシャルオイルは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64228870WPA-D03
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする