ハイドロコーティング

ハイドロコーティング - Pellucid(旧MIRAREED)

親水コーテイングが輝きと透明感を与え雨や汚れを落とし汚れにくいボディに仕上がります。洗車後スプレーして拭くだけの簡単施工。濡れた状態・乾いた状態どちらでも施工可能です。水アカ・虫・鳥フンも水洗いで落ちます。コーティング被膜により摩耗を抑えキズを防ぎます。新車・コーティング車・全塗装色使用可能。

用途車のコーテイングWAX幅(mm)85高さ(mm)230奥行(mm)85内容量(mL)200施工性施工可能箇所:ボディ/ウインドウガラス/ヘッドライト/ホイール/ 未塗装樹脂パーツ/メッキパーツ/内装樹脂パーツ(ピアノブラックパーツ)など耐久性ボディ耐久:約2ヶ月危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※ボデイ耐久約2ヶ月
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64229019PCD-811
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする