曜日別特売

カネライトフォーム E3

カネライトフォーム E3 - カネカ

優れた断熱性能です
独立した小さな気泡の中に気体を閉じ込めることにより、熱伝導の三要素として知られる「伝導・輻射・対流」を抑えています。気体を閉じ込めた気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。
吸水・吸湿性がほとんどありません
独立した気泡が、断熱材の大敵である水を入りにくくし、断熱性能の劣化を防いでいます。
人と地球にやさしく
フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。

用途RC打込用、戸建住宅用種別カットボード標準品、A-XPS-B-3b寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820耐薬品性【安定】塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、【溶解または膨潤】鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)熱伝導率(W/mk)0.028以下密度(kg/m3)25以上圧縮強度(N/cm2)20以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期)吸水量0.01g/100cm2以下曲げ強度(N/cm2)25以上透湿係数(ng/m2sPa)145以下燃焼性合格グリーン購入法適合線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5内容量1枚
注意
※密度、熱伝導率、圧縮強さ、曲げ強さ、吸水量、透湿係数、燃焼性については、製品規格値です。
※燃焼性の規格は「3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を超えて燃焼しない」ことです。
※膨張率はASTM法、加熱変形温度はカネカ法による測定代表値です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。また、現場送りは不可になりますので予めご了承ください。
※4トン車以上(幅2.4m、長さ9m、高さ3m)の配送となり、お届け先によっては道幅等の理由で進入不可となりお届け不可となります。トラックが侵入できない場合には、別途持ち帰り運賃が発生します。
※車上渡しのため、必ず荷受できる方のご用意をお願いします。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64231435E3203620
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64231451E3253625
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64231460E3303630
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64231469E3353635
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64231478E3403640
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64231487E3453645
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64231496E3503650
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64231505E3553655
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64231521E3603660
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64231530E3653665
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64231539E3753675
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64231548E3903690
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64231557E310036100
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする