ノンスリップマグシート

ノンスリップマグシート - アラオ

表面の特殊なグリップ加工により高い防滑性を実現しました!
裏面が強力なマグネットなので、製品自体がずれにくく設置も簡単で、撤去後の跡残りもありません。
何度も貼り直しが利き、水洗いをして繰り返し利用が可能。
製品を設置したまま、放水による敷鉄板の清掃OK!
コンパクトなサイズの為、様々なパターンの設置が適います!
ご自身でご希望のサイズにカットすることも可能です。

長さ(mm)500幅(mm)150厚さ(mm)2材質(裏)マグネット材質(表)PET内容量1枚
注意
※製品上での転回・急発進・急停止はズレや破損の原因となりますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64226840AR-4177
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする