ドア傷防止プロテクター

ドア傷防止プロテクター - Pellucid(旧MIRAREED)ドア傷防止プロテクター - Pellucid(旧MIRAREED)

マグネットタイプのプロテクターです。お湯やドライヤーで温めるだけで簡単に取付けられ形状にフィットします。強力マグネットにより装着したまま高速道路の走行や洗車機の使用が可能です。コーテイング施工車にも対応。

用途車の車外用品セット内容ドア傷防止ハンドルプロテクター 艶有り×2高さ(mm)180奥行(mm)5入数2内容量1個
注意
※適合:上下に手が入るドアハンドル形状の車種に対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64229001JD250790約H85×W88M
オープン
729
802(税込)
5日以内出荷
64229010JD2508120約H100×W100L
オープン
819
901(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする