曜日別特売

デスクワゴン ワイド2段 ホワイト

デスクワゴン ワイド2段 ホワイト - Asmix(アスカ)デスクワゴン ワイド2段 ホワイト - Asmix(アスカ)デスクワゴン ワイド2段 ホワイト - Asmix(アスカ)デスクワゴン ワイド2段 ホワイト - Asmix(アスカ)

ワイドなのに小回りの利くコンパクトなサイズ。デスクサイドの収納や作業台としても活躍!たっぷり収納してもスムーズに動くキャスター付き。座ったままでも操作でき、ストッパーで固定すれば安定した収納としても使えます。

用途コンパクトながら収納力抜群!A4ファイルを最大8冊収納でき、デスク下にも収まる使い勝手の良さ材質【天板(上)(下)】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【フレーム】スチール【キャスター】PP質量(kg)4.5耐荷重(kg)【天板(上)(下)】各10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×260×520内容量1台
注意
※お客様組立品です。説明書をよく読んで正しく組み立てて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64247499DWG04W
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする