曜日別特売

LEDワークライト

LEDワークライト - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

制御盤照明から食品・飲料・製薬設備まで最適なLEDワークライト。
IP67/IP69K適合、またECOLAB試験に合格し、食品加工工場などにおいての高圧・高温洗浄、薬品消毒、滅菌プロセスに対応します。
【抜群の明るさとエネルギー効率の向上】従来製品と比較し、全光束65%向上、照度71%向上。乳白色の継ぎ目のない筐体デザインで、照射範囲120°の広範囲を均一に明るく照らします。また、発光効率も大幅に改善し、省エネ性能の高い、抜群の明るさのLED照明として生まれ変わりました。
【高耐久性と衛生的なデザイン】衝撃に強いポリカーボネートボディで破損や異物混入を防止。使用温度範囲-40℃~+60℃、IP69K対応で、低温倉庫や高温洗浄が必要な装置など、耐久性が求められる場面で活躍します。
【簡単設置・配線工数削減】従来のケーブル接続(JSタイプ)に加え、M12コネクタ接続(CSタイプ)とM12コネクタリンク接続(CLタイプ)を追加。配線ミスや工数を削減し、配線作業を簡素化します。
【半導体工場に最適な黄色LED】CLA-Y(黄色)は、半導体製造の露光工程用に最適化されたモデルです。主波長590nmの発光スペクトルで、青色波長(430~490nm)はほぼ含まれないため、クリーンルーム内の照明としても安心して使用できます。
【使用事例】制御盤:ムラのない均ーな照射光で作業性向上、食品加工ライン:高耐久LED照明で設備の衛生管理を徹底、半導体製造工場:フォトレジスト工程での感光を防ぐ

定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
照度(Lx)
発光色
定格電圧(V)
長さ(mm)
接続方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64243168CLA1-02CSN-C72昼光色DC24発光部:100M12コネクタ(4ピン)接続
18,900
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
64243177CLA1-02JSN-C72昼光色DC24発光部:100ケーブル接続
15,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
64243186CLA2-02CSN-C145昼光色DC24発光部:200M12コネクタ(4ピン)接続
20,900
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
64243195CLA2-02JSN-C145昼光色DC24発光部:200ケーブル接続
17,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
64243211CLA3-02CLN-C180昼光色DC24発光部:300M12コネクタリンク接続
27,900
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
64243220CLA3-02CSN-C180昼光色DC24発光部:300M12コネクタ(4ピン)接続
22,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
64243229CLA3-02JSN-C180昼光色DC24発光部:300ケーブル接続
19,900
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
64243238CLA3-02JSN-Y43黄色DC24発光部:300ケーブル接続
19,900
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
64243247CLA6-02CSN-C350昼光色DC24発光部:600M12コネクタ(4ピン)接続
39,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
64243256CLA6-02JSN-C350昼光色DC24発光部:600ケーブル接続
36,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
64243265CLA6-02JSN-Y82黄色DC24発光部:600ケーブル接続
36,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
64243281CLA9-02CSN-C480昼光色DC24発光部:900M12コネクタ(4ピン)接続
51,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
64243290CLA9-02JSN-C480昼光色DC24発光部:900ケーブル接続
48,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする