SEC-ボーリングバイト

SEC-ボーリングバイト - 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト - 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト - 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト - 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト - 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト - 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト - 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト - 住友電工ハードメタル
用途中径一般用。勝手右[R]切込み角度(°)95材質(シャンク)オフセットあり頂角(°)80逃げ角(°)0内容量1個
注意
※内径加工時…右勝手(R)のホルダには左勝手(L)・勝手なし(N)のインサートが適合します。端面加工時…右勝手(R)のホルダには右勝手(R)・勝手なし(N)のインサートが適合します。
※画像は代表画像を使用しています。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
シャンク長(mm)
切刃長さ(mm)
高さH(mm)
記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64236737B32U-PCLNR1204-403235012.930インサート厚さ:04,インサート切刃長:12,インサート逃げ角:N,クランプ方式:P,シャンク材質:B,シャンク長さ:U,切刃形状:L
94,500
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
64236755B40W-PCLNR1204-504045012.937インサート厚さ:04,インサート切刃長:12,インサート逃げ角:N,クランプ方式:P,シャンク材質:B,シャンク長さ:W,切刃形状:L
183,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64237306S25R-DCLNR0903-32252009.723インサート厚さ:03,インサート切刃長:09,インサート逃げ角:N,クランプ方式:D,シャンク材質:S,シャンク長さ:R,切刃形状:L
34,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64237349S25R-DWLNR0804-32252008.723インサート厚さ:04,インサート切刃長:08,インサート逃げ角:N,クランプ方式:D,シャンク材質:S,シャンク長さ:R,切刃形状:L
34,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64237367S25R-PCLNR0903-32252009.723インサート厚さ:03,インサート切刃長:09,インサート逃げ角:N,クランプ方式:P,シャンク材質:S,シャンク長さ:R,切刃形状:L
34,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64237611S32S-DCLNR1204-403225012.930インサート厚さ:04,インサート切刃長:12,インサート逃げ角:N,クランプ方式:D,シャンク材質:S,シャンク長さ:S,切刃形状:L
42,700
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
64237699S32S-DWLNR0604-40322506.530インサート厚さ:04,インサート切刃長:06,インサート逃げ角:N,クランプ方式:D,シャンク材質:S,シャンク長さ:S,切刃形状:L
42,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64237708S32S-DWLNR0804-40322508.730インサート厚さ:04,インサート切刃長:08,インサート逃げ角:N,クランプ方式:D,シャンク材質:S,シャンク長さ:S,切刃形状:L
42,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64237726S32S-PCLNR1204-403225012.930インサート厚さ:04,インサート切刃長:12,インサート逃げ角:N,クランプ方式:P,シャンク材質:S,シャンク長さ:S,切刃形状:L
42,700
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
64237945S40T-DCLNR1204-504030012.937インサート厚さ:04,インサート切刃長:12,インサート逃げ角:N,クランプ方式:D,シャンク材質:S,シャンク長さ:T,切刃形状:L
55,800
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
64238031S40T-DWLNR0804-50403008.737インサート厚さ:04,インサート切刃長:08,インサート逃げ角:N,クランプ方式:D,シャンク材質:S,シャンク長さ:T,切刃形状:L
55,800
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64238058S40T-PCLNR1204-504030012.937インサート厚さ:04,インサート切刃長:12,インサート逃げ角:N,クランプ方式:P,シャンク材質:S,シャンク長さ:T,切刃形状:L
55,800
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
64238259S50U-DCLNR1204-635035012.947インサート厚さ:04,インサート切刃長:12,インサート逃げ角:N,クランプ方式:D,シャンク材質:S,シャンク長さ:U,切刃形状:L
73,500
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
64238338S50U-DWLNR0804-63503508.747インサート厚さ:04,インサート切刃長:08,インサート逃げ角:N,クランプ方式:D,シャンク材質:S,シャンク長さ:U,切刃形状:L
73,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64238356S50U-PCLNR1204-635035012.947インサート厚さ:04,インサート切刃長:12,インサート逃げ角:N,クランプ方式:P,シャンク材質:S,シャンク長さ:U,切刃形状:L
73,500
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする