曜日別特売

SEC-ボーリングバイト

SEC-ボーリングバイト - 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト - 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト - 住友電工ハードメタル
用途内径仕上用(小径)。勝手右[R]クランプスクリューオン式切込み角度(°)93材質(シャンク)オフセットありインサート番号W使用インサート等辺不等角六角形頂角(°)80逃げ角(°)11FIG1内容量1個
注意
※右勝手(R)のホルダには左勝手(L)・勝手なし(N)のインサートが適合します。
※画像は代表画像を使用しています。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
シャンク長(mm)
切刃長さ(mm)
高さH(mm)
記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64236807S12M-SWUPR1102-14121501111インサート厚さ:02,インサート逃げ角:P,クランプ方式:S,シャンク材質:S,シャンク長さ:M,切刃形状:U
16,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64237035S16Q-SWUPR1102-18161801115インサート厚さ:02,インサート逃げ角:P,クランプ方式:S,シャンク材質:S,シャンク長さ:Q,切刃形状:U
17,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64237051S16Q-SWUPR1603-18161801615インサート厚さ:03,インサート逃げ角:P,クランプ方式:S,シャンク材質:S,シャンク長さ:Q,切刃形状:U
17,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64237227S20R-SWUPR1603-22202001618インサート厚さ:03,インサート逃げ角:P,クランプ方式:S,シャンク材質:S,シャンク長さ:R,切刃形状:U
21,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする