曜日別特売

SEC-ボーリングバイト

SEC-ボーリングバイト - 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト - 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト - 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト - 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト - 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト - 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト - 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト - 住友電工ハードメタル
用途倣い用。勝手左[L]切込み角度(°)93材質(シャンク)オフセットありインサート番号D使用インサート菱形インサート厚さ(mm)4.76頂角(°)55逃げ角(°)0内容量1個
注意
※左勝手(L)のホルダには右勝手(R)・勝手なし(N)のインサートが適合します。
※画像は代表画像を使用しています。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
シャンク長(mm)
切刃長さ(mm)
高さH(mm)
記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64237376S25R-PDUNL1104-322520011.622インサート厚さ:04,インサート切刃長:11,インサート逃げ角:N,クランプ方式:P,シャンク材質:S,シャンク長さ:R,切刃形状:U
34,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64237620S32S-DDUNL1504-403225015.530インサート厚さ:04,インサート切刃長:15,インサート逃げ角:N,クランプ方式:D,シャンク材質:S,シャンク長さ:S,切刃形状:U
42,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64237735S32S-PDUNL1504-403225015.530インサート厚さ:04,インサート切刃長:15,インサート逃げ角:N,クランプ方式:P,シャンク材質:S,シャンク長さ:S,切刃形状:U
42,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64237760S32S-PDZNL1504-403225015.530インサート厚さ:04,インサート切刃長:15,インサート逃げ角:N,クランプ方式:P,シャンク材質:S,シャンク長さ:S,切刃形状:Z
42,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64237961S40T-DDUNL1504-504030015.537インサート厚さ:04,インサート切刃長:15,インサート逃げ角:N,クランプ方式:D,シャンク材質:S,シャンク長さ:T,切刃形状:U
55,800
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64238067S40T-PDUNL1504-504030015.537インサート厚さ:04,インサート切刃長:15,インサート逃げ角:N,クランプ方式:P,シャンク材質:S,シャンク長さ:T,切刃形状:U
55,800
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64238085S40T-PDZNL1504-504030015.537インサート厚さ:04,インサート切刃長:15,インサート逃げ角:N,クランプ方式:P,シャンク材質:S,シャンク長さ:T,切刃形状:Z
55,800
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64238268S50U-DDUNL1504-635035015.547インサート厚さ:04,インサート切刃長:15,インサート逃げ角:N,クランプ方式:D,シャンク材質:S,シャンク長さ:U,切刃形状:U
73,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64238365S50U-PDUNL1504-635035015.547インサート厚さ:04,インサート切刃長:15,インサート逃げ角:N,クランプ方式:P,シャンク材質:S,シャンク長さ:U,切刃形状:U
73,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64238390S50U-PDZNL1504-635035015.547インサート厚さ:04,インサート切刃長:15,インサート逃げ角:N,クランプ方式:P,シャンク材質:S,シャンク長さ:U,切刃形状:Z
73,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする