SEC-極小径ボーリングバイトインサート

SEC-極小径ボーリングバイトインサート - 住友電工ハードメタルSEC-極小径ボーリングバイトインサート - 住友電工ハードメタル
用途
ステンレス鋼、一般鋼用。
極小径L 型ホルダ用。
寸法(mm)刃先位置:0.5コーティングAC1030UFIG1内容量1セット(5個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小加工径(Φmm)
コーナー半径(mm)
オフセット
加工深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64241619KBMXL0420-05R AC1030U4.00.050.5020
29,550
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64241628KBMXL0420-20R AC1030U4.00.20.5020
29,550
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64241829KBMXL0520-05R AC1030U5.00.050.5020
31,250
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64241838KBMXL0520-20R AC1030U5.00.20.5020
31,250
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
64241881KBMXL0206-20R AC1030U2.00.20.256
26,500
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする