曜日別特売

スミボロン 小径ボーリングバイト ホルダ

スミボロン 小径ボーリングバイト ホルダ - 住友電工ハードメタルスミボロン 小径ボーリングバイト ホルダ - 住友電工ハードメタルスミボロン 小径ボーリングバイト ホルダ - 住友電工ハードメタル
用途内径・端面加工シャンク径(Φmm)6.0クランプスクリューオン式適合スリーブHBSM6020/HBSM6020A材質(シャンク)油穴付き超硬シャンク材種CBNFIG1内容量1個
注意
※SEXC型は別売のスリーブHBSM6020が必要です。
※画像は代表画像を使用しています。
全12種類を絞り込む
最小加工径(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
最小加工径(Φmm)
寸法LF(mm)
刃先(mm)
すくい角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64241418E06D2-SEXCL03-04P左[L]4.033.751.95-13
49,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64241427E06D2-SEXCL03-05P左[L]5.035.252.45-12
49,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64241436E06D2-SEXCL03-06P左[L]6.036.752.95-11
49,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64241445E06D2-SEXCR03-04P右[R]4.033.751.95-13
49,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64241461E06D2-SEXCR03-05P右[R]5.035.252.45-12
49,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64241470E06D2-SEXCR03-06P右[R]6.036.752.95-11
49,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64241479E06D3-SEXCL03-04P左[L]4.037.751.95-13
49,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64241488E06D3-SEXCL03-05P左[L]5.040.252.45-12
49,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64241497E06D3-SEXCL03-06P左[L]6.042.752.95-11
49,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64241506E06D3-SEXCR03-04P右[R]4.037.751.95-13
49,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64241515E06D3-SEXCR03-05P右[R]5.040.252.45-12
49,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64241531E06D3-SEXCR03-06P右[R]6.042.752.95-11
49,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする