曜日別特売

スミポリゴン ボーリングバイト用ホルダ

スミポリゴン ボーリングバイト用ホルダ - 住友電工ハードメタル
仕様アダプタ型勝手N名称ボーリングバイト用ホルダFIG1内容量1個
注意
※本体には敷板用レンチは付属していません。
※画像は代表画像を使用しています。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
ねじ(mm)
寸法BD(mm)
レンチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64241120PSC40 C08-65288M628LH030
45,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64241129PSC40 C10-703510M835LH040
45,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64241138PSC40 C12-704212M1042LH050
45,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64241147PSC40 C16-754816M1048LH050
45,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64241156PSC40 C20-755220M1052LH050
45,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64241165PSC40 C25-836225M1062LH050
45,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64241181PSC40 C32-876232M1062LH050
45,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64241190PSC50 C08-65288M628LH030
61,500
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64241199PSC50 C10-703510M835LH040
61,500
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64241208PSC50 C12-704212M1042LH050
61,500
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64241217PSC50 C16-754816M1048LH050
61,500
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64241226PSC50 C20-755220M1052LH050
61,500
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64241235PSC50 C25-836225M1062LH050
61,500
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64241251PSC50 C32-876232M1062LH050
61,500
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64241260PSC63 C12-704212M1042LH050
62,500
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64241269PSC63 C16-754816M1048LH050
62,500
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64241278PSC63 C20-755220M1052LH050
62,500
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする