アスウィル
エアークッションフィルム バブル 再生50% 4巻セット
aswill製エアークッションフィルムACB4430のエコタイプ 4巻セット
用途
緩衝材、包装に リサイクル材50%使用のエコタイプ
仕様
1巻当たりのクッション製作個数:約606
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
幅(mm)
400
寸法(mm)
1クッション:330×400
長さ(m)
200
空気粒高(mm)
18
内容量
1セット(4巻)
注意
※アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして使用できます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64247481
RAB4430H-4S
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください