アスウィル
エアークッションフィルム 再生50%
aswill製エアークッションフィルムACF100のエコタイプ
用途
緩衝材、包装に リサイクル材50%使用のエコタイプ
仕様
1巻当たりのクッション製作個数:約2000
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
幅(mm)
200
寸法(mm)
1クッション:200×100
長さ(m)
200
空気粒高(mm)
45
耐圧力性
約114kg(ACF100/139kg)
内容量
1巻(200m)
注意
※アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして使用できます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64247447
RAC100H
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください