住友電工ハードメタル
JIS型超硬バイト
JIS型超硬バイトです。
用途
溝入れ突切り用
寸法L1(mm)
160
寸法A(mm)
5
寸法e(mm)
-
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
5
寸法b(mm)
19
寸法h1(mm)
25
寸法ar(mm)
25
寸法RE(mm)
-
適合インサート
08-4
内容量
1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64235617
43-4 ST25E
¥
4,360
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください