曜日別特売

机上台 高さ調整ハイタイプ ホワイト

机上台 高さ調整ハイタイプ ホワイト - Asmix(アスカ)机上台 高さ調整ハイタイプ ホワイト - Asmix(アスカ)机上台 高さ調整ハイタイプ ホワイト - Asmix(アスカ)机上台 高さ調整ハイタイプ ホワイト - Asmix(アスカ)机上台 高さ調整ハイタイプ ホワイト - Asmix(アスカ)机上台 高さ調整ハイタイプ ホワイト - Asmix(アスカ)

カスタマイズできる机上台、高さは3段階 (80mm/160mm/335mm) で調整可能。ノートPCやラミネーター等オフィス機器にも対応。たっぷりと収納ができ、デスクを整理整頓できます。

用途デスクの横や下に置くだけでデッドスペースを賢く活用。耐荷重15kg&背面落下防止バー付きで、ファイルや小物も安心して収納できます。質量(kg)2.3天板耐荷重(kg)15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×335内容量1台
注意
※お客様組立品です。説明書をよく読んで正しく組み立てて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64247438DSK08W
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする