SEC-PBバイト ホルダ

SEC-PBバイト ホルダ - 住友電工ハードメタルSEC-PBバイト ホルダ - 住友電工ハードメタルSEC-PBバイト ホルダ - 住友電工ハードメタルSEC-PBバイト ホルダ - 住友電工ハードメタルSEC-PBバイト ホルダ - 住友電工ハードメタル
用途極小径部品加工用。クランプスクリューオン式寸法LF(mm)140適合インサート[ブランク]PBVX1102R/L-NB・PBVX1102R/L-SB・PBVX1102R/L-BB、[前挽き用]PBVFW1102R/L・PBVFN1102R/L、[後挽き用]PBVBW1102R/L・PBVBN1102R/L、[溝入れ用]PBVG1102R/L-030・PBVG1102R/L-050・PBVG1102R/L-100、[突切り用]PBVC1102R/L-50、[ねじ切り用]PBVTF1102R/L・PBVTB1102R/L内容量1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
高さH(mm)
勝手
刃物台
逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64235976SPBL0707-707.07左[L]放射型70
19,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64235985SPBL0808-708.08左[L]放射型70
19,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64236001SPBL0909-709.59.5左[L]放射型70
19,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64236010SPBR08088.08右[R]くし刃型-
19,500
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
64236019SPBR0808-608.08右[R]放射型60
19,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64236028SPBR101010.010右[R]くし刃型-
19,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64236037SPBR1010-6010.010右[R]放射型60
19,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64236046SPBR121212.012右[R]くし刃型-
19,500
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
64236055SPBR1212-6012.012右[R]放射型60
19,500
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする