住友電工ハードメタル
SEC-ソリッドスミボロン用バイトホルダ
SEC-ソリッドスミボロン用バイトです。
用途
一般旋削・端面用。
形状
インサート:菱形[C]
幅B(mm)
25
高さH(mm)
25
勝手
右[R]
寸法LF(mm)
150
刃先(mm)
32
オフセット
7
クランプ機構
クランプオン
寸法HF(mm)
25
切刃角度(°)
95
適合インサート
CNGN0903○○
頂角(°)
インサート:80
FIG
1
頭部LH(mm)
25
内容量
1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64242355
CCLNR2525-32
¥
21,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください