住友電工ハードメタル
SEC-倣いバイト ホルダ
粗~仕上げ加工まで広い用途に対応する「35°菱形タイプ」。
新設計ホルダによる強靭なクランプ剛性に加え、切削抵抗を軽減させるAW 型ブレーカにより、安定した粗加工を実現。
用途
一般旋削・倣い・ぬすみ用。
コーナー半径2.0mmインサート用。
形状
インサート:菱形[V]
幅B(mm)
25
高さH(mm)
25
勝手
右[R]
クランプ
スクリューオン式+クランプオン式
切込み角度(°)
95
寸法LF(mm)
180
刃先(mm)
WF:32
刃先長(mm)
25
適合インサート
VCGT220520N-AW/VCMT220520
頂角(°)
35
FIG
1
頭部LH(mm)
45
内容量
1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64241050
MVXCR2525Q22-20
¥
18,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください