曜日別特売

SEC-外径バイト ホルダ

SEC-外径バイト ホルダ - 住友電工ハードメタルSEC-外径バイト ホルダ - 住友電工ハードメタルSEC-外径バイト ホルダ - 住友電工ハードメタル
用途一般旋削・端面・倣い用。形状インサート:菱形[C]クランプダブルクランプ式切込み角度(°)95オフセットありインサート厚さ(mm)6.35頂角(°)インサート:80逃げ角(°)0FIG1内容量1個
注意
※本体には敷板用レンチは付属していません。
※CP-M5-20-1は、ねじ下からも締結できます。
※画像は代表画像を使用しています。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク長(mm)
切刃長さ(mm)
記号
勝手
内接円(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64238618DCLNL2525M1615016.1インサート切刃長:16,インサート逃げ角:N,シャンク高さ:25,シャンク長さ:M,シャンク幅:25,構造:D,切刃形状:L左[L]15.875
15,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64238627DCLNL3232P1617016.1インサート切刃長:16,インサート逃げ角:N,シャンク高さ:32,シャンク長さ:P,シャンク幅:32,構造:D,切刃形状:L左[L]15.875
21,000
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
64238636DCLNL3232P1917019.3インサート切刃長:19,インサート逃げ角:N,シャンク高さ:32,シャンク長さ:P,シャンク幅:32,構造:D,切刃形状:L左[L]19.05
21,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64238645DCLNL4040S1925019.3インサート切刃長:19,インサート逃げ角:N,シャンク高さ:40,シャンク長さ:S,シャンク幅:40,構造:D,切刃形状:L左[L]19.05
27,800
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64238688DCLNR2525M1615016.1インサート切刃長:16,インサート逃げ角:N,シャンク高さ:25,シャンク長さ:M,シャンク幅:25,構造:D,切刃形状:L右[R]15.875
15,400
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
64238697DCLNR3232P1617016.1インサート切刃長:16,インサート逃げ角:N,シャンク高さ:32,シャンク長さ:P,シャンク幅:32,構造:D,切刃形状:L右[R]15.875
21,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64238706DCLNR3232P1917019.3インサート切刃長:19,インサート逃げ角:N,シャンク高さ:32,シャンク長さ:P,シャンク幅:32,構造:D,切刃形状:L右[R]19.05
21,000
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
64238715DCLNR4040S1925019.3インサート切刃長:19,インサート逃げ角:N,シャンク高さ:40,シャンク長さ:S,シャンク幅:40,構造:D,切刃形状:L右[R]19.05
27,800
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする