用途一般旋削・端面・倣い用。形状インサート:菱形[C]シャンク長(mm)250切刃長さ(mm)25.8記号インサート切刃長:25,インサート逃げ角:N,シャンク高さ:40,シャンク長さ:S,シャンク幅:40,構造:D,切刃形状:Lクランプダブルクランプ式内接円(mm)25.4シャンク幅(mm)40シャンク高さ(mm)40切込み角度(°)95刃先(mm)50オフセットあり刃先長(mm)40インサート厚さ(mm)9.52適合インサートCN□□2509頂角(°)インサート:80逃げ角(°)0FIG1頭部LH(mm)53内容量1個