住友電工ハードメタル
SEC-外径バイト ホルダ
仕様
スプリング:DSP5、チップブレーカピース:CBD4R/L、押え金:DCR/L2、敷板止め:SPP3
シャンク長(mm)
160
適合チップ
B104
ボルト
BH0830R/L
寸法e(mm)
-
寸法L2(mm)
34.5
スパナ
LH040
寸法h1(mm)
25
シャンク幅(mm)
25
シャンク高さ(mm)
25
寸法f(mm)
25
敷板
STPD322
適合インサート
TP□□1603
内容量
1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64238591
CTGPR2525-N16
¥
22,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください