曜日別特売

SEC-外径バイト ホルダ

SEC-外径バイト ホルダ - 住友電工ハードメタルSEC-外径バイト ホルダ - 住友電工ハードメタルSEC-外径バイト ホルダ - 住友電工ハードメタル
用途一般旋削・端面・面取り用。形状インサート:正方形[S]シャンク長(mm)266.0切刃長さ(mm)25.4クランプダブルクランプ式内接円(mm)25.4シャンク幅(mm)40シャンク高さ(mm)40切込み角度(°)45刃先(mm)50オフセットあり寸法LF2(mm)250刃先長(mm)40頂角(°)インサート:90逃げ角(°)0FIG1頭部LH(mm)47内容量1個
注意
※本体には敷板用レンチは付属していません。
※画像は代表画像を使用しています。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
記号
勝手
インサート厚さ(mm)
適合インサート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64238959DSSNL4040S2507インサート厚さ:07、インサート切刃長:25、インサート逃げ角:N、シャンク高さ:40、シャンク長さ:S、シャンク幅:40、構造:D、切刃形状:S左[L]7.94SN□□2507
27,800
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64238968DSSNL4040S2509インサート厚さ:09、インサート切刃長:25、インサート逃げ角:N、シャンク高さ:40、シャンク長さ:S、シャンク幅:40、構造:D、切刃形状:S左[L]9.52SN□□2509
27,800
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239020DSSNR4040S2507インサート厚さ:07、インサート切刃長:25、インサート逃げ角:N、シャンク高さ:40、シャンク長さ:S、シャンク幅:40、構造:D、切刃形状:S右[R]7.94SN□□2507
27,800
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239029DSSNR4040S2509インサート厚さ:09、インサート切刃長:25、インサート逃げ角:N、シャンク高さ:40、シャンク長さ:S、シャンク幅:40、構造:D、切刃形状:S右[R]9.52SN□□2509
27,800
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする