曜日別特売

SEC-溝入れバイト ホルダ

SEC-溝入れバイト ホルダ - 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ - 住友電工ハードメタル
用途外径深溝入れ・突切り用。クランプクランプオンFIG1内容量1個
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※最大突切り径はRE=0.2mmインサート使用時の数値です。
※GNDXL型/GNDIS型ホルダでは使用できません。
※画像は代表画像を使用しています。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝幅(mm)
勝手
最大溝深さ(mm)
シャンク幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64239765GNDLL2525M-1.25161501.25左[L]1625
25,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239781GNDLL2525M-1.5161501.5左[L]1625
25,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239790GNDLL3232P-3201703左[L]20(18)32
35,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239799GNDLL3232P-4251704左[L]25(23)32
35,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239808GNDLL3232P-5251705左[L]25(23)32
35,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240061GNDLR2525M-1.25161501.25右[R]1625
25,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240070GNDLR2525M-1.5161501.5右[R]1625
25,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240079GNDLR3232P-3201703右[R]20(18)32
35,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240088GNDLR3232P-4251704右[R]25(23)32
35,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240097GNDLR3232P-5251705右[R]25(23)32
35,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64242179GNDLL2020K-1.25161251.25左[L]1620
22,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64242188GNDLL2020K-1.5161251.5左[L]1620
22,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64242197GNDLR2020K-1.25161251.25右[R]1620
22,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64242206GNDLR2020K-1.5161251.5右[R]1620
22,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする