SEC-溝入れバイト ホルダ

SEC-溝入れバイト ホルダ - 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ - 住友電工ハードメタル
用途突切り・外径溝入れ/内部給油全長(mm)125ねじ皿ねじ:BX0520(5.0N・m)構造クランプオンプラグXP02レンチLH040推奨締付トルク(N・m)5.0適合キャップスクリューBX0520FIG1内容量1個
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※最大溝深さCDXは溝入れ加工時の数値です。
※最大突切り径はRE=0.2mmインサート使用時の数値です。
※ホースは別売りです。
※コネクタは別売りです。
※画像は代表画像を使用しています。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
適合チップ
勝手
最大溝深さ(mm)
シャンク幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64240219GNDML2020K-210J2GC□ □20○○-□□左[L]1020
34,300
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
64240228GNDML2020K-312J3GC□ □30○○-□□左[L]1220
34,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240237GNDML2020K-418J4GC□ □40○○-□□左[L]1820
34,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240246GNDML2020K-518J5GC□ N50○○-□□左[L]1820
34,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240255GNDML2020K-618J6GC□ N60○○-□□左[L]1820
34,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240271GNDML2525K-210J2GC□ □20○○-□□左[L]1025
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240280GNDML2525K-312J3GC□ □30○○-□□左[L]1225
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240289GNDML2525K-418J4GC□ □40○○-□□左[L]1825
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240298GNDML2525K-518J5GC□ N50○○-□□左[L]1825
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240307GNDML2525K-618J6GC□ N60○○-□□左[L]1825
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240481GNDMR2020K-210J2GC□ □20○○-□□右[R]1020
34,300
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
64240490GNDMR2020K-312J3GC□ □30○○-□□右[R]1220
34,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240499GNDMR2020K-418J4GC□ □40○○-□□右[R]1820
34,300
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
64240508GNDMR2020K-518J5GC□ N50○○-□□右[R]1820
34,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240517GNDMR2020K-618J6GC□ N60○○-□□右[R]1820
34,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240526GNDMR2525K-210J2GC□ □20○○-□□右[R]1025
38,000
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
64240535GNDMR2525K-312J3GC□ □30○○-□□右[R]1225
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240551GNDMR2525K-418J4GC□ □40○○-□□右[R]1825
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240560GNDMR2525K-518J5GC□ N50○○-□□右[R]1825
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240569GNDMR2525K-618J6GC□ N60○○-□□右[R]1825
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする