ミニボトル洗い

ミニボトル洗い - まめいたミニボトル洗い - まめいたミニボトル洗い - まめいたミニボトル洗い - まめいたミニボトル洗い - まめいたミニボトル洗い - まめいたミニボトル洗い - まめいた

口径の小さい(30mm以上)ミニボトル洗い・コップ洗いに。コンパクトに折りたためるハンドル付きスポンジです。スリムなのでスポンジラックに置きやすく邪魔になりません。たっぷりな泡立ちで茶シブを落とす。底までしっかり汚れを落とすモコモコのネットです。

用途水筒洗い 柄付きスポンジ材質ハンドル/ポリピロピレン・熱可塑性エラストマー、スポンジ/ナイロン・ポリウレタンフォーム・ポリエステル寸法(mm)伸長時/約35×30×282、伸縮時/訳35×42×172耐熱温度(℃)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64247666KB-827
オープン
439
483(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする