曜日別特売

油汚れ・コゲ落とし洗剤用スティック

油汚れ・コゲ落とし洗剤用スティック - まめいた油汚れ・コゲ落とし洗剤用スティック - まめいた油汚れ・コゲ落とし洗剤用スティック - まめいた油汚れ・コゲ落とし洗剤用スティック - まめいた油汚れ・コゲ落とし洗剤用スティック - まめいた油汚れ・コゲ落とし洗剤用スティック - まめいた

ガスコンロ・レンジ・フライパン・換気扇のコゲつき、カチカチ・ベトつき油汚れのお掃除に。起毛ブラシでかき出す!油汚れ、コゲ落とし洗剤用。洗剤と一緒に使って、より効果的。こすれるヘラ付き。取り替え用シート付き。日本製。

用途キッチン 掃除用 柄付きブラシ クリーナーセット内容本体、スペアシート1枚材質ハンドル/ABS樹脂、スポンジシート/ナイロン・ポリウレタンフォーム寸法(mm)約25×20×185耐熱温度(℃)80内容量1本
注意
※洗剤は付属しません。
※専用洗剤の使用方法に従い、流水や拭き取る前後の気になる汚れ、汚れが残っている部分を本製品でこすってください。
※汚れがひどい場合は、さらに洗剤を使っていただき、上記のことを繰り返してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64247587KB-651
オープン
349
384(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする