シンプルデスク幅800mm ホワイト

シンプルデスク幅800mm ホワイト - Asmix(アスカ)シンプルデスク幅800mm ホワイト - Asmix(アスカ)シンプルデスク幅800mm ホワイト - Asmix(アスカ)シンプルデスク幅800mm ホワイト - Asmix(アスカ)シンプルデスク幅800mm ホワイト - Asmix(アスカ)

無駄な装飾を省いたシンプル設計で広く使えるため、作業や収納などさまざまなシーンで活躍します。

材質【天板】合成樹脂化粧MDF(メラミン樹脂)質量(kg)6.2耐荷重(kg)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×720内容量1台
注意
※お客様組立品です。説明書をよく読んで正しく組み立てて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64247517SDK80W
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする