Asmix(アスカ)
シンプルデスク幅800mm 木目/ブラック
無駄な装飾を省いたシンプル設計で広く使えるため、作業や収納などさまざまなシーンで活躍します。
材質
【天板】合成樹脂化粧MDF(メラミン樹脂)
質量(kg)
6.2
耐荷重(kg)
40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×720
内容量
1台
注意
※お客様組立品です。説明書をよく読んで正しく組み立てて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64247508
SDK80BK
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください