曜日別特売

防水防塵コンパクトデジタルカメラ

防水防塵コンパクトデジタルカメラ - AGFA防水防塵コンパクトデジタルカメラ - AGFA防水防塵コンパクトデジタルカメラ - AGFA防水防塵コンパクトデジタルカメラ - AGFA防水防塵コンパクトデジタルカメラ - AGFA防水防塵コンパクトデジタルカメラ - AGFA防水防塵コンパクトデジタルカメラ - AGFA防水防塵コンパクトデジタルカメラ - AGFA

13MP CMOSセンサーを搭載、高い防塵・防水機能を持ち、室内はもちろん屋外での撮影にもおすすめのデジタルカメラです。ボディ前面と背面のデュアルスクリーンで、自撮りも簡単に撮影できます。

用途写真撮影仕様マイク内蔵、【対応言語】英語 , フランス語 , ドイツ語 , イタリア語 , スペイン語 , ポルトガル語 , オランダ語 , ポーランド語 , ハンガリー語 , ロシア語 , チェコ語 , 日本語セット内容カメラ本体,USBケーブル,取扱説明書質量(g)220外形寸法(mm)107×73×27レンズ単焦点センサーサイズ:1/3.06(in)バッテリーリチウムバッテリー(内蔵)メモリー内蔵:なし、対応外部:MicroSDカード(最大128GB)ズーム4.4倍デジタルズーム解像度【ビデオ】(30FPS) 4K , 2.7K , FHD1080P , HD720P / (60FPS) FHD1080P , HD720P、24MP(補間) / 20MP(補間) / 12MP / 8MP / 5MP / 3MP撮影範囲固定焦点 1M~無限遠 , オートフォーカス 5cm~無限遠フラッシュLED防塵防水性能IP68焦点距離(mm)25.5(35換算)接続端子USB Type-Cスピーカー内蔵モード【録画】タイムラプス , ループ録画ホワイトバランス自動記録ファイル形式静止画 JPEG , 動画 MOV液晶モニター前面:1.4in / 背面:2.9inフォーカス【モード】固定焦点 , オートフォーカス , フォーカスロック開放F値F2.2バッテリー容量(mAh)2500ISO感度設定自動撮影モードタイマー設定 , 連写設定 , フレームバッテリー稼動時間ビデオ 約2.5時間 / 写真 約2.5~3時間イメージセンサー13MP CMOSセンサー内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
オートパワーオフ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64247569WP9500BKOFF / 3分 / 5分 / 8分
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
64247578WP9500OGOFF / 3 / 5 / 8
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする