曜日別特売

木製三脚イーゼルH型 木目

木製三脚イーゼルH型 木目 - Asmix(アスカ)木製三脚イーゼルH型 木目 - Asmix(アスカ)木製三脚イーゼルH型 木目 - Asmix(アスカ)木製三脚イーゼルH型 木目 - Asmix(アスカ)木製三脚イーゼルH型 木目 - Asmix(アスカ)木製三脚イーゼルH型 木目 - Asmix(アスカ)木製三脚イーゼルH型 木目 - Asmix(アスカ)

3本の横木と額受け板で支えるから安定性が高い。

用途A4~B1サイズまでのボード類の掲示に。寸法(mm)幅610×奥行き740×高さ1150耐荷重(kg)掲示物:5適合寸法(mm)ボード:W210~800×H250~1100×D30まで内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64247420EAS04WD
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする