P470VAK-BPE055X (i5/16G/512G/W11P)

P470VAK-BPE055X (i5/16G/512G/W11P) - ASUS TeK
仕様●その他インターフェース:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●附属品:ACアダプター、外付けDVDスーパーマルチドライブ 、USBキーボード、USBマウス、製品保証書●ストレージタイプ:SSD●ディスプレイ詳細:27.0型ワイドTFTカラー液晶●メインメモリ(最大):64GB●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●ストレージ容量:512GB●エネルギー消費効率:14区分 52.2kWh/年 (AAA)●ドライブベイ(空/全):なし●リカバリ用データ保存場所:SSD●メモリタイプ:DDR5-5200●電気通信事業法:適合●メモリスロット(空/全):SODIMMスロット×2 (空き×1)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス (CPU内蔵)●タッチパネル:非搭載●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●PCI-Expressスロット:あり PCI Express 4.0 x4接続●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●電波法:適合●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他ドライブ:なし●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(備考):ACアダプターで適合●ディスプレイサイズ:27型●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):高さ447mm×幅613mm×奥行き210mm●その他ソフト:なし●メインメモリ(標準):16GB●VRAM容量:メインメモリと共有●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力×1電源Φ4.5/120W ACアダプター (20V/6A)本体質量(g)7900最大消費電力(W)約120解像度1920×1080ドットスピーカーステレオスピーカー内蔵 (5W×2)チップセットなしキーボードあり 110キー日本語USBキーボード (JIS配列)ポインティングデバイスUSBマウスWebカメラあり 207万画素ポップアップ式Webカメラ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブ外付けDVDスーパーマルチドライブ (2層ディスク対応)有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)USBUSB3.2 (Type-C/Gen1)×1、USB3.2 (Type-A/Gen1) ×3、USB2.0×1オフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64243071P470VAK-BPE055X
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする